WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1セット 75個入
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8866
アズワン品番
65-7528-58
内容量
1セット(75個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284095
653005114822
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表