SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 825個入
仕様
●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M-05-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5875
アズワン品番
65-7696-46
内容量
1セット(825個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284104
T1M-05-F-SV-L
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表