WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 80個入
仕様
●入数:1チューブ(80個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3126
アズワン品番
65-7580-34
内容量
1セット(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284226
610006243021
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表