SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8836
アズワン品番
65-7682-13
内容量
1セット(375個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284269
LSHM-130-01-L-DH-A-S-K-TR
¥
529,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表