SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 425個入
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1390
アズワン品番
65-7625-31
内容量
1セット(425個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284278
FT5-30-01-L-RA-K-TR
¥
620,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表