SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入
仕様
●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8843
アズワン品番
65-7692-79
内容量
1セット(575個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284287
LSHM-130-02.5-L-DV-A-S-TR
¥
595,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表