SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入
仕様
●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8887
アズワン品番
65-7701-26
内容量
1セット(550個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284314
LSS-130-01-L-DV-A-K-TR
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表