WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:1mm●極数:64●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9769
アズワン品番
65-7498-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284427
658156303064
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表