SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912
アズワン品番
65-7682-68
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284445
TFC-103-02-L-D-K-TR
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表