SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入
仕様
●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751
アズワン品番
65-7705-76
内容量
1セット(63個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284506
IPL1-103-01-F-D-K
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表