WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 1000個入
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8750
アズワン品番
65-7527-24
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284768
648107131822
¥
314,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表