WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9019
アズワン品番
65-7752-12
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69284899
638207222007
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表