SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919
アズワン品番
65-7704-45
内容量
1セット(46個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285109
TFM-104-02-L-D-WT
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表