WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 1500個入
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8921
アズワン品番
65-7752-18
内容量
1セット(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285136
686108188622
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表