WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2957
アズワン品番
65-7536-09
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285170
61900811121
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表