SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 41個入
仕様
●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5903
アズワン品番
65-7689-82
内容量
1セット(41個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285249
T2M-104-01-L-D-RA-WT
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表