WEIDMULLER
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入
標準密度垂直ヘッダ
仕様
●シリーズ:OMNIMATE SL●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:17.0A●コード番号:171-534
アズワン品番
65-7782-64
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285276
SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX - 1604530000
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表