WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8755
アズワン品番
65-7527-66
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285459
648109131822
¥
436,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表