ハーティング
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193
アズワン品番
65-7660-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285477
2519091102
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表