ITT CANNON
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列
仕様
●シリーズ:TSTSLIM●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:237-4192
アズワン品番
65-7784-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69285529
192991-0323
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表