日本モレックス(molex)
基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 1袋 25個入
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コンタクト材質:真鍮製●コード番号:232-5330
アズワン品番
65-7378-46
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69286685
218310-1041
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください