日本モレックス(molex)
基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入
L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 1000.00 mm、3 回路、黒
仕様
●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-8994
アズワン品番
65-7469-03
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69287139
36921-0310
¥
51,400
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください