曜日別特売

基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入

基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、12 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数

仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6797アズワン品番65-7579-57内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692885391-2316102-2
790
789
868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする