基板用コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 1箱 2000個入

基板用コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 1箱 2000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング
SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:27.69mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8454アズワン品番65-7724-36内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69288654640250-7
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする