サトーパーツ
基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入
仕様
●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293
アズワン品番
65-7699-71
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292109
ML-3000-4P-R
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください