SIEMENS
機能拡張ボード SIPLUS extremeレールベースユニット 鉄道用途用
Siemens SIPLUS Extreme RAIL ベースユニットは、鉄道用途に使用できます。動作時の周囲温度範囲: -40 → 70 ℃ 重量50 g
仕様
●アクセサリタイプ:SIPLUS extremeレールベースユニット●併用可能製品:鉄道用途●範囲:SIPLUS です●コード番号:203-2286
アズワン品番
65-7340-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292547
6AG2193-6BP20-4DA0
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください