omron(オムロン)
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush 400Hz
E2EXシールドなしDC 3ワイヤセンサ
E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。
PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールドなし
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:48mm●最大DC電圧:40V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:744-9890
アズワン品番
65-7267-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294139
E2EX5MF2M1
¥13,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください