曜日別特売

金象 フットブレーキセット ジャンボエース用 #183241

金象 フットブレーキセット ジャンボエース用 #183241 - 浅香工業

金象印キャリーラックジャンボエース用フットブレーキセットです。

仕様●●全幅:745mm×奥行:229mm●フットブレーキセット取付け位置幅:710mm●材質●▼スチール●重量:4.65kgアズワン品番65-8912-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294568#709928
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする