仕様●素材:ボディ:ABS樹脂、ヘッドキャップ:ABS樹脂製 シルバーメッキ、ベース:ステンレス●サイズ:9号:肩幅36.5・バスト78・ウエスト59cm 、ベース:30×21.5cm ポール:直径2.2cm ボディ:H56.5cm 全体:最大H102・最小H82cm●腕脱着可 ●関節部は動かすことができません。●ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください●摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。●フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。●傾きのないフラットな床面でご使用ください。アズワン品番65-8873-79内容量1個