ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 110mm x 2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
RS1シリーズリリース可能ボブルタイ
このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。
仕様
●長さ:110mm●幅:2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RS1●最大バンドル直径:31mm●コード番号:417-629
アズワン品番
65-7400-29
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295654
RS1 PA66 NATURAL 100 PLN
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください