ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ポリアミド 1袋 1000個入
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 145 mm、幅は 3.4 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T120●コード番号:218-1635
アズワン品番
65-7426-67
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295697
156-00275
¥
513,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください