ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2R●引張強度:200N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:417-631
アズワン品番
65-7400-30
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295864
115-02200 RELK2R-PA66-BK
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください