ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 300mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
仕様
●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2I●引張強度:200N●最大バンドル直径:81mm●コード番号:417-669
アズワン品番
65-7473-89
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296117
115-06760 RELK2I-PA66-BK
¥4,270
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください