曜日別特売

結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66

結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です

仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036アズワン品番65-7433-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296300121-98160
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする