ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●コード番号:446-645
アズワン品番
65-7371-25
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296449
151-24850 KR8G5-PA66HS-BK
¥14,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください