ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546
アズワン品番
65-7478-94
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296519
151-10912 QM30-PA66-BK
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください