林製紙
桜 1R 1箱 100本入
贈答用トイレットペーパー1本巻
春のイベントや販売支援に適した桜がテーマ。桜の花びらをプリントしたトイレットペーパー。
仕様
●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:白●プリント:桜の花びら●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm)
アズワン品番
65-9645-71
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69299267
2328
¥8,160
¥
7,998
¥8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください