曜日別特売

樹脂連結ドーリー 静音タイプ

樹脂連結ドーリー 静音タイプ - アズワン

バックヤード・バックスペースに最適!

材質ポリプロピレン質量(g)1500サイズ(cm)W41.6×D27.5×H8耐荷重(kg)120キャスターナイロン製、自在キャスター、直径5cm(ストッパー無し×4個)アズワン品番65-8119-55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933223761-364-11-1
7,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする