OPTIMA
小型過酸化水素ガス除染装置
CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。
過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様
●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内
アズワン品番
65-8100-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69332289
PASSTECH S1Basic
¥
503,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください