曜日別特売

昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A

昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A - SPARKFUN昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A - SPARKFUN昇降圧DC/DCコンバータ 12V/3A - SPARKFUN

DC8V~40Vを入力し、12V/3A(最大)を出力する工業用グレードの昇降圧DC/DCコンバータです。
大きなヒートシンクと保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でも安定して負荷(12VルーターやWi-Fi機器など)に電力を供給することができます。

仕様●入力電圧:8~40VDC●入力電流:1~6.8A●静止電流:25mA●効率:85%●出力電圧精度:±1%●ラインレギュレーション:±0.2%●リップル:100mVp-p●スイッチング周波数:160kHzアズワン品番67-0397-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332754COM-18376
7,870
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする