森のおもてなし 6R27.5MW 1箱 16パック入

森のおもてなし 6R27.5MW 1箱 16パック入 - 林製紙

贈答用トイレットペーパー6本包装
グリーンのロールカラーで、森林の香りのダブルタイプトイレットペーパー。

仕様●105mm幅27.5m巻×6本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:グリーン●芯有●再生紙●香り:森林の香り●単品サイズ:幅206mm×奥行103mm×高さ315mm●入数:1箱(16パック)●箱サイズ:790×390×330(mm)アズワン品番65-9645-91内容量1箱(16パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693335062243
6,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする