omron(オムロン)
接続ケーブル I/Oケーブル Fq-CR
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様
●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840
アズワン品番
65-7274-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335010
FQ-WD005-E
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください