MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7120
アズワン品番
65-7227-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335588
DSQ0150V2NBC
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください