MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W 1セット 30個入
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DSQ●コード番号:238-7119
アズワン品番
65-7227-32
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335597
DSQ0150V2NBC
¥
664,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください