MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15W 1セット 96個入
仕様
●入数:1チューブ(96個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15●コード番号:238-7097
アズワン品番
65-7227-02
内容量
1セット(96個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335895
BPM15-050-Q12P-C
¥
682,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください