RECOM
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc 5W 1セット 15個入
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:184-5720
アズワン品番
65-7215-26
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335929
REM5E-1205S/R8/A
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください