組込みねじ 4小形アプセット細目 SP=3 鉄 または標準 ・ユニクロ M10×30 80本入

組込みねじ 4小形アプセット細目 SP=3 鉄 または標準 ・ユニクロ M10×30 80本入 - サンコーインダストリー

表面処理:ユニクロ
径×長さ:M10×30

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-5256アズワン品番67-0973-09内容量1箱(80本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6936259910-00-46S3-0100-0300-01
5,167
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする