長岡特殊電線
多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG
100 V SCICデータケーブル
高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
仕様
●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3423
アズワン品番
65-7415-64
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363974
SCIC 3CORE
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表