AMPHENOL
端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 10000個入
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9474
アズワン品番
65-7487-21
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364446
C310003614S
¥
697,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表