SAMTEC
端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装
仕様
●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1001
アズワン品番
65-7643-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364550
BTE-060-01-F-D-A-K-TR
¥
940
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表